ABUS - Aufputz-Schraubverteiler 5-polig (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VT5001W
Ausführung - zum Schrauben
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Mit Kontakt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158052985
Sonepar Artikelnummer
120590602
Hersteller Artikelnummer
VT5001W
Hersteller Typ
VT5001W
Hersteller Artikel Nr.:
VT5001W
Ausführung:
zum Schrauben
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Mit Kontakt:
Ja
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
80 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


