ABUS - Außenbewegungsmelder Dual PIR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZBW20000
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Funksystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158029505
Sonepar Artikelnummer
120590168
Hersteller Artikelnummer
AZBW20000
Hersteller Typ
AZBW20000
Hersteller Artikel Nr.:
AZBW20000
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Nein
Betriebsstrom:
8 mA
Betriebsspannung:
12 .. 15 V
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
120 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
115 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.288 kg


