Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Bewegungsmelder PIR (PET)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Bewegungsmelder PIR (PET)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZBW10110

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Charakteristik - Fläche

  • Funksystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158191486

Sonepar Artikelnummer

121376623

Hersteller Artikelnummer

AZBW10110

Hersteller Typ

AZBW10110

Hersteller Artikel Nr.:

AZBW10110

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Charakteristik:

Fläche

Funksystem:

Nein

Betriebsstrom:

11 mA

Betriebsspannung:

9 .. 16 V

Abdecküberwachung:

Nein

Höhe:

86.8 mm

Breite:

65.4 mm

Tiefe:

45.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.080 kg

SICHER LEBEN: WACHT ÜBER IHRE INNENRÄUME PIR-Melder: Unauffällig, effektiv, stromsparend: Der nach ''EN Grad 2''-zertifizierte Draht-Bewegungsmelder ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) ausgestattet. Er erkennt von Menschen verursachte Wärmebewegungen in seinem Detektionsfeld und meldet jedes Ereignis an die Alarmzentrale. Optionale PET-Immunität: Für das geliebte Haustier. Optionale Funktion ''Tierimmun'', in 3 Stufen individuell einstellbar: Diese unterscheidet zw. Mensch und Tier: Sich bewegende Personen werden zuverlässig detektiert, bis zu 15 kg schwere Haustiere ignoriert. Im seltenen Einzelfall kann jedoch auch ein leichteres Tier den Melder auslösen, z. B. wenn es sich nah am Melder bewegt, springt oder fliegt. Die Möglichkeit, Tierimmunität optional am Melder zu konfigurieren, reduziert die Komplexität in der Planung, Installation und Lagerhaltung. Technologie und Installation: Optimaler Montageort ist in einer Ecke, ca. 1,80 bis 2,40 Meter über dem Boden. Die erwartete Laufrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder verlaufen. Der Blickwinkel beträgt in etwa 90 Grad, die Erfassungsreichweite (je nach Montagehöhe) bis zu 16 x 16 Meter. Durch das neue kugelförmige Linsendesign detektiert der Melder noch zuverlässiger und bietet eine deutlich gleichmäßigere Abdeckung. Dank integriertem Unterkriechschutz hat der Melder keinen toten Winkel und erkennt auch Personen direkt unterhalb seiner Montageposition. Per Steckbrücke stellen Sie die Empfindlichkeit des Melders ein: Die Anzahl der Impulse, die erkannt werden müssen, ehe das Alarmrelais öffnet. Mit seinen integrierten, gängigen Widerstandskombinationen, die mittels Jumper konfiguriert werden, ist die Verdrahtung zur Alarmzentrale flexibel und schnell erledigt.