Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - CCTV Leistungsnetzteil 13,8 VDC / 3 A

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - CCTV Leistungsnetzteil 13,8 VDC / 3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC35510

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsspannung - 13.8 .. 138 V

  • Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158025668

Sonepar Artikelnummer

120590538

Hersteller Artikelnummer

TVAC35510

Hersteller Typ

TVAC35510

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC35510

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

13.8 .. 138 V

Ausgangsstrom:

3000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Klemme

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Wand

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

3.100 kg

Das CCTV Leistungsnetzteil transformiert 230 V Wechselspannung in 13,8 V Gleichspannung. Es eignet sich somit hervorragend als zentrale Versorgungsstation für Videoüberwachungssysteme. Acht separate Anschlüsse stehen Ihnen am Gerät zur Verfügung. Das Leistungsnetzteil funktioniert sowohl mit 230 V Netzspannung als auch mit einem 12V/7Ah Notstromakku (BT2070). Eine Ladeelektronik für den Akku ist im robusten Metallgehäuse des CCTV Leistungsnetzteiles integriert. Der Ausgangsstrom (Nennstrom) beträgt 3 A. Dieses Schaltnetzteil besitzt einen geringen Energieverbrauch und einen hohen Wirkungsgrad. Das Leistungsnetzteil ist für den Einbau im Innenbereich vorgesehen. Ein Deckelschalter dient der Überwachung des Gerätes und zum Schutz vor eventuellen Sabotagehandlungen. Vorgestanzte Durchbrüche seitlich am Gehäuse ermöglichen individuelle Öffnungen für eine saubere Kabelführung. Die LED-Kontrollanzeige informiert Sie laufend über den Zustand des Netzteils. Die acht Ausgänge sind einzeln abgesichert und vor Überlastung und Kurzschluss geschützt.