Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - CLX/WLX Verlängerungssatz 30 mm

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - CLX/WLX Verlängerungssatz 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501487

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158047998

Sonepar Artikelnummer

120590224

Hersteller Artikelnummer

501487

Hersteller Typ

CLX-Z-V-30

Hersteller Artikel Nr.:

501487

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.054 kg

Diese Adapterverlängerung inklusive Bolzen ist geeignet, um die Innen- oder Außenseite eines wAppLoxx oder CodeLoxx Doppelknaufzylinders um 30mm zu verlängern