Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Comfion Funk-Bedienteil

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Comfion Funk-Bedienteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUBE80000

  • Mit LCD-Anzeige - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Touchpanel - Ja

  • Anzahl der Gruppen - 40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158236330

Sonepar Artikelnummer

121376764

Hersteller Artikelnummer

FUBE80000

Hersteller Typ

FUBE80000

Hersteller Artikel Nr.:

FUBE80000

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Touchpanel:

Ja

Anzahl der Gruppen:

40

Montageart:

Aufbau

Erweiterungspanel:

Ja

Höhe:

95 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

29 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.210 kg

Sofort-Alarm im Notfall, unabhängig von Smartphone oder Fernbedienung: das Comfion Funk-Bedienteil. Funk-Bedienteil als Schaltzentrale Um die Alarmanlage zu bedienen, müssen die Benutzer nicht an die Zentrale. Alle Funktionen können einfach und bequem am Bedienteil gesteuert werden. Das Wandpanel wird dafür im Eingangsbereich oder Wohnzimmer montiert. Im Alltag: einfach sicher bedienen Das Scharf-/Unscharf-Schalten der Comfion Alarmanlage geht einfach und schnell per PIN-Code-Eingabe. Mit der jeweils programmierten Eingangs- und Ausgangsverzögerung, um das Haus zu verlassen und zu betreten, ohne einen Fehlalarm auszulösen. Im Notfall: Sofort-Alarm Das Bedienteil wird zur Notrufsäule, wenn es schnell gehen muss und weder Smartphone noch Fernbedienung griffbereit sind. Mit einem zuvor eingestellten Bedrohungscode kann ein Panik- oder Überfallalarm ausgelöst werden, je nach Programmierung laut oder still. Im Bedienteil integriert ist zudem ein eigener Signalgeber (Sirene). Statusanzeige: klar und verständlich Mit einem Blick auf die farbige LED-Anzeige ist der Anlagenstatus sofort ablesbar: ob die Alarmanlage aktiviert oder deaktiviert ist oder eine Systemmeldung (Wartung) vorliegt. Im Wohnraum: elegant und dezent Das Bedienteil mit hinterleuchtetem Touch-Tastenfeld passt sich unauffällig in jedes Wohnambiente ein. Die Beleuchtung schaltet im Ruhezustand ab (Näherungssensor), was auch die Batterielebensdauer schont. Einfache Installation Die Installation der batteriebetriebenen Funk-Komponente gelingt leicht ohne dafür Kabel verlegen zu müssen.