Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Comfion Funk-Fernbedienung

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Comfion Funk-Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUBE80010

  • Mit LCD-Anzeige - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Touchpanel - Nein

  • Anzahl der Gruppen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158236347

Sonepar Artikelnummer

121376645

Hersteller Artikelnummer

FUBE80010

Hersteller Typ

FUBE80010

Hersteller Artikel Nr.:

FUBE80010

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Touchpanel:

Nein

Anzahl der Gruppen:

1

Montageart:

sonstige

Erweiterungspanel:

Nein

Höhe:

10 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.010 kg

Alarmanlage bedienen, Status abfragen und im Notfall einen Alarm auslösen Mini-Handsender immer dabei Um das Comfion Alarmsystem beim Kommen und Gehen scharf und unscharf zu schalten, ist die kleine Fernbedienung sehr praktisch. Der münzgroße Handsender dient auch als Schlüsselanhänger. Drei frei programmierbare Tasten Auf der Fernbedienung können drei Tasten individuell belegt werden: etwa zum Aktivieren, Deaktivieren und ''intern Aktivieren'' (Anlage scharf, Bewohner im Haus), oder für die Hausautomation (Garagentor, Lichtsteuerung, Smart-Home-Szenario). Programmiert werden die Tasten im Fachhandel. Klar verständliche, mehrfarbige Status-LED Die mehrfarbige Status-LED zeigt eindeutig an, wenn der Systemstatus geändert wurde (aktiviert, deaktiviert, teilscharf, Störung). Der Status lässt sich auch jederzeit per Tastendruck abfragen. Schnelle Hilfe im Notfall Die Paniktaste löst einen sofortigen Überfallalarm aus, etwa wenn das Alarmsystem aufgeschaltet ist auf eine Notruf- und Serviceleitstelle. Sicherer Funk und 300 m Reichweite Die Funkverbindung ist sicher verschlüsselt (AES128 wie im Online-Banking) und damit robust gegen Manipulation geschützt. Die Sendereichweite beträgt bis zu 300 m (Freifeld), was die Bedienung auch aus der Ferne (Garten, Einfahrt) ermöglicht, oder bei funkhemmender Bausubstanz. Installation und Wartung vom Fachhandel Der Fachhändler programmiert die Tasten und spielt spätere Updates via Fernzugriff auf.