ABUS - Comfion Funk-Heizkörperthermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUSH80100
Meldeart - sonstige
Montageart - sonstige
Anzeige - optisch
Betriebsspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236422
Sonepar Artikelnummer
121376665
Hersteller Artikelnummer
FUSH80100
Hersteller Typ
FUSH80100
Hersteller Artikel Nr.:
FUSH80100
Meldeart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzeige:
optisch
Betriebsspannung:
3 V
Farbe:
weiß
Tiefe:
83 mm
Durchmesser:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.166 kg


