ABUS - Comfion Funk-Innensirene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUSG80100
Anzahl der Töne - 6
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236354
Sonepar Artikelnummer
121376661
Hersteller Artikelnummer
FUSG80100
Hersteller Typ
FUSG80100
Hersteller Artikel Nr.:
FUSG80100
Anzahl der Töne:
6
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
6 V
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.435 kg


