Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Comfion Funk-Öffnungsmelder

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Comfion Funk-Öffnungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUMK80000

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158236293

Sonepar Artikelnummer

121376651

Hersteller Artikelnummer

FUMK80000

Hersteller Typ

FUMK80000

Hersteller Artikel Nr.:

FUMK80000

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Sensors:

16 mm

Breite des Sensors:

24 mm

Höhe des Sensors:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.054 kg

Fenster und Türen überwachen sowie bei einem Einbruch alarmiert werden: der leicht zu montierende Comfion Funk-Öffnungsmelder. Zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall Der Öffnungsmelder erkennt über einen Magnetkontakt das Öffnen von Fenstern und Türen. Jeder unbefugte Zutritt wird an die Alarmanlage gemeldet. Die Außensicherung gewährt einen starken Einbruchschutz. Anwesenheitsschutz und Wohnkomfort Typische Schwachstellen eines Hauses für Einbrecher, wie Fenster, Haus- und Kellertür oder die Terrassentür können von dem Funk-Öffnungsmelder überwacht werden. Dabei wird das Aufhebeln von Fenster oder Tür erkannt – während sich die Bewohner über die Verschlussüberwachung (Anlage intern aktiviert) frei im Haus bewegen können. Sicherer Funk, große Reichweite Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat der Öffnungsmelder von überall im Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale – auch bei funkhemmender Bausubstanz. Sensor für die Hausautomation Der Funk-Öffnungsmelder kann komfortabel in die Hausautomation integriert werden. So gibt der integrierte Sensor etwa ein Signal an die Lichtsteuerung, sobald die Haustür geöffnet wird. Praktisch, wenn dann beim Nachhausekommen das Licht im Haus automatisch eingeschaltet wird (Coming-Home-Szenario). Flexible Montage und einfache Installation Funk-Öffnungsmelder und Magnet werden am Rahmen und Flügel eines Fensters oder einer Tür befestigt. Ändert sich der Abstand dazwischen, löst der Melder aus. Durch die schlanke Bauform (B: 24 mm) passt der Melder auch an Engstellen. Die Installation erfolgt kabellos.