Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Comfion Funk-Öffnungsmelder 3 in 1

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Comfion Funk-Öffnungsmelder 3 in 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUMK80100

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - 2 Öffner

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158236460

Sonepar Artikelnummer

121376652

Hersteller Artikelnummer

FUMK80100

Hersteller Typ

FUMK80100

Hersteller Artikel Nr.:

FUMK80100

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

2 Öffner

Drahtlos:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Sensors:

16 mm

Breite des Sensors:

24 mm

Höhe des Sensors:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.054 kg

Öffnungsmelder, Erschütterungsmelder oder Funk-Modul für Drahtmelder: Das alles steckt im Comfion Funk-Öffnungsmelder 3-in-1. Wahlweise einzeln, oder in Kombination. Öffnungsmelder für Fenster und Türen Melder und Magnet werden am Rahmen und Flügel von Fenster oder Tür angebracht. Jedes unbefugte Öffnen wird erkannt und an die Alarmanlage gemeldet, auch das Einschlagen der Scheibe, wenn ein Glasbruchmelder angeschlossen ist. Erschütterungsmelder Der integrierte Beschleunigungssensor erfasst Vibrationen auf der Fläche, auf der er befestigt ist. Etwa auf Gegenständen, die nicht bewegt oder durchbrochen werden sollen: Tresore, Vitrinen, Kunstgegenstände. Er überwacht ebenso Holztüren, Glaswände, Gipswände und Fensterrahmen gegen Durch- und Aufbruch. Alarmeingang: Draht auf Funk Der Melder dient auf Wunsch auch als Funkmodul, um eine Draht-Meldergruppe in die Funk-Alarmanlage einzubinden, etwa zur Weiternutzung von Bestandsmeldern. Sicherer Funk, große Reichweite Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat der Melder von überall im Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale – auch bei funkhemmender Bausubstanz, Flexible Montage und einfache Installation Öffnungsmelder und Magnet werden flexibel links oder rechts am Rahmen und Flügel eines Fensters oder einer Tür befestigt. Ändert sich der Abstand dazwischen, löst der Melder aus. Durch die schlanke Bauform (B: 24 mm) passt der Melder auch an Engstellen. Die Installation erfolgt kabellos.