ABUS - Comfion Funk-PIR-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUBW80200
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Funksystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236316
Sonepar Artikelnummer
121376648
Hersteller Artikelnummer
FUBW80200
Hersteller Typ
FUBW80200
Hersteller Artikel Nr.:
FUBW80200
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
141 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.170 kg


