ABUS - Comfion Funk-Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUMO80100
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.316 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236392
Sonepar Artikelnummer
121376655
Hersteller Artikelnummer
FUMO80100
Hersteller Typ
FUMO80100
Hersteller Artikel Nr.:
FUMO80100
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.316 kg
Funksignale der Comfion Systemkomponenten verstärken – einfach und sicher mit dem Comfion Funk-Repeater. Funksignale effektiv verstärken In manchen Häusern oder Wohnungen ist die Bausubstanz so strukturiert, dass Funksignale beeinträchtigt werden. Mit dem Comfion Funk-Repeater gelingt es, die Funksignale von bis zu zehn Systemkomponenten effektiv zu verstärken. Repeater in Reihe schalten Selbst in besonders großen oder verwinkelten Gebäuden können ausreichend starke Funksignale durchgeleitet werden: Dafür werden zwei Funk-Repeater in Reihe genutzt. Für eine Reichweite von bis zu 2.600 Metern (gemessen im Freifeld). 12V Stromversorgung - notstromgepuffert Der Comfion Funk-Repeater wird mit einem 12V Netzteil mit Strom versorgt. Komfortabel: Bei einem Stromausfall ist der Repeater notstromgepuffert, so dass er eine Zeitlang weiterarbeiten kann. Installation durch Fachbetrieb Für den Einbau des Funk-Repeaters und dessen Integration in das Comfion Alarmsystem ist der Fachbetrieb zuständig.


