ABUS - Comfion Funk-Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUSH80000
Meldeart - sonstige
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch
Betriebsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236408
Sonepar Artikelnummer
121376662
Hersteller Artikelnummer
FUSH80000
Hersteller Typ
FUSH80000
Hersteller Artikel Nr.:
FUSH80000
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsstrom:
13 A
Farbe:
weiß
Höhe:
57 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
59 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg


