ABUS - Comfion Funk-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUAT80000
Meldeart - sonstige
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236415
Sonepar Artikelnummer
121376643
Hersteller Artikelnummer
FUAT80000
Hersteller Typ
FUAT80000
Hersteller Artikel Nr.:
FUAT80000
Meldeart:
sonstige
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Papierabdeckung:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.085 kg


