Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Comfion Funk-Testbox

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Comfion Funk-Testbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FUMO80300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Diagnose-/Installations-Gerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158236453

Sonepar Artikelnummer

121376657

Hersteller Artikelnummer

FUMO80300

Hersteller Typ

FUMO80300

Hersteller Artikel Nr.:

FUMO80300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Diagnose-/Installations-Gerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.185 kg

Die Funkverbindung in einem Gebäude messen, analysieren – und eventuelle Störsender entdecken Wichtiges Tool für Anlagen-Errichter Bevor eine Funk-Anlage in einem Gebäude errichtet wird, muss die Qualität und Stabilität der Funkverbindung getestet werden. Anlagen-Errichter nutzen für die Analyse der Funkqualität die Comfion Funk-Testbox. Signale erfassen und auswerten Die Funk-Testbox erfasst alle Signale im Frequenzbereich und erkennt dabei sogar wie hoch ihre Leistung ist. Dabei werden auch eventuelle Störsender im Gebäude entdeckt. Testet Comfion-Funkkomponenten Mit der Funk-Testbox lässt sich auch die Signalqualität bereits verbauter Comfion-Funkkomponenten messen. So erkennt der Anlagen-Errichter, ob die Funkverbindung ausreichend ist, oder eventuell über den Comfion Funk-Repeater verstärkt werden muss. Messergebnisse werden archiviert Die aufgenommenen Funksignale mit allen Daten – unabhängig von deren Quelle – werden in der Funk-Testbox gespeichert. Bis zu zehn Stunden Aufzeichnung können im internen Flash-Speicher abgelegt werden.