ABUS - Comfion Funk-Wassermelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FUWM80000
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch
Betriebsspannung - 4.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236323
Sonepar Artikelnummer
121376666
Hersteller Artikelnummer
FUWM80000
Hersteller Typ
FUWM80000
Hersteller Artikel Nr.:
FUWM80000
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch
Betriebsspannung:
4.5 V
Farbe:
weiß
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.235 kg


