Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Deckenhalterung 50 cm für PTZ-Dome-Kameras

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Deckenhalterung 50 cm für PTZ-Dome-Kameras

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVAC31270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158060799

Sonepar Artikelnummer

120590516

Hersteller Artikelnummer

TVAC31270

Hersteller Typ

TVAC31270

Hersteller Artikel Nr.:

TVAC31270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

1.300 kg

Die Deckenhalterung ist ein Zubehör für ABUS PTZ Dome Kameras und dient zur sicheren, stabilen Befestigung der Dome Kameras an der Decke. Der Halter ist in der Länge 5,7 cm (TVAC31250), 20 cm (TVAC31260) und 50 cm (TVAC31270) erhältlich.