ABUS - Draht-Blitzleuchte (rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SG1670
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158008630
Sonepar Artikelnummer
120590460
Hersteller Artikelnummer
SG1670
Hersteller Typ
SG1670
Hersteller Artikel Nr.:
SG1670
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
350 A
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.214 kg


