ABUS - Draht-Kombisignalgeber Optisch/Akustisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SG1650
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 110 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158008333
Sonepar Artikelnummer
120590459
Hersteller Artikelnummer
SG1650
Hersteller Typ
SG1650
Hersteller Artikel Nr.:
SG1650
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
110 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
340 A
Leistung:
9 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP34
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.743 kg


