ABUS - Draht-Kombisignalgeber (rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SG1681
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158008746
Sonepar Artikelnummer
120590461
Hersteller Artikelnummer
SG1681
Hersteller Typ
SG1681
Hersteller Artikel Nr.:
SG1681
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
200 A
Leistung:
2.4 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP34
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.116 kg


