ABUS - Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FU7350W
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Drahtlos - Nein
Mit Anschlusskabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158000191
Sonepar Artikelnummer
120590263
Hersteller Artikelnummer
FU7350W
Hersteller Typ
FU7350W
Hersteller Artikel Nr.:
FU7350W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
2 m
Länge des Sensors:
48 mm
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg


