ABUS - Draht-NO-Öffnungsmelder (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK2000W
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Drahtlos - Nein
Mit Anschlusskabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158001242
Sonepar Artikelnummer
120590425
Hersteller Artikelnummer
MK2000W
Hersteller Typ
MK2000W
Hersteller Artikel Nr.:
MK2000W
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
5 m
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.092 kg


