Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Dual-Infrarot Lichtschranke 30 m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Dual-Infrarot Lichtschranke 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS2030

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Betriebsstrom - 65 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158015300

Sonepar Artikelnummer

120590417

Hersteller Artikelnummer

LS2030

Hersteller Typ

LS2030

Hersteller Artikel Nr.:

LS2030

Meldeart:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

65 A

Farbe:

sonstige

Höhe:

74 mm

Breite:

173 mm

Tiefe:

72 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.750 kg

Hohe Überwachungsreichweite und optimale BetriebssicherheitDie Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 60 m im Innen- und 30 m im Außenbereich mittels gepulster Dual-Lichtstrahlen. Der intelligente Sabotageschutz von Sender und Empfänger gewährleistet dabei höchste Betriebssicherheit und praktische Funktionalität. In Kombination mit der ABUS Terxon Drahtalarmanlage kann die Lichtschranke zur Überwachung von Fluren, Türen oder Parkplätzen eingesetzt werden. Auch die Steuerung von Videoüberwachungsanlagen oder der Beleuchtung sind damit leicht realisierbar.Exakte ErkennungIm Gegensatz zu Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern überwachen Infrarot-Lichtschranken nur eine exakt definierte Linie. Bewegungen innerhalb des Bereiches vor und neben dieser Linie werden dagegen nicht detektiert. So erfolgt bei vorübergehenden Personen keine Erkennung, solange diese die unsichtbare Linie nicht durchschreiten. Durch die Ausrichtbarkeit von Sender und Empfänger in vertikaler und horizontaler Richtung sowie die Einstellung durch Laserstrahl und LED-Anzeige ist die Installation schnell und einfach zu bewerkstelligen.