Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Dual-Infrarot-Lichtschranke 60 m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Dual-Infrarot-Lichtschranke 60 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS2060

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Charakteristik - Vorhang

  • Funksystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158015317

Sonepar Artikelnummer

120590418

Hersteller Artikelnummer

LS2060

Hersteller Typ

LS2060

Hersteller Artikel Nr.:

LS2060

Meldeart:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Charakteristik:

Vorhang

Funksystem:

Nein

Betriebsstrom:

65 mA

Betriebsspannung:

10 .. 30 V

Abdecküberwachung:

Nein

Höhe:

173 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

72 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.750 kg

Diese innovative Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 120m im Innen- und 60m im Außenbereich. Dual-Lichtstrahlen und Sabotageüberwachung von Sender und Empfänger gewährleisten die sichere Funktionalität. Besonderes Plus: Dank horizontaler und vertikaler Ausrichtbarkeit von Sender und Empfänger, Einstellung durch Laserstrahl und LED-Anzeige ist die Installation schnell und einfach.