ABUS - Ein-/Aufbau-Öffnungsmelder VdS C (braun)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK1310B
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - braun
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158003604
Sonepar Artikelnummer
120590423
Hersteller Artikelnummer
MK1310B
Hersteller Typ
MK1310B
Hersteller Artikel Nr.:
MK1310B
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
braun
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Durchmesser Sensor:
11 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.080 kg


