ABUS - Ersatz Akku für AZSG10000/ 05/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZBT10000
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 330 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158160543
Sonepar Artikelnummer
120756150
Hersteller Artikelnummer
AZBT10000
Hersteller Typ
AZBT10000
Hersteller Artikel Nr.:
AZBT10000
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
330 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
27 mm
Höhe inkl. Pole:
27 mm
Breite:
50 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 60 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
64 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.064 kg


