Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Ersatzakku 1,2 V AA 2300 mAh (2er-Pack)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Ersatzakku 1,2 V AA 2300 mAh (2er-Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU2996

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - R 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4994334185549

Sonepar Artikelnummer

120590376

Hersteller Artikelnummer

FU2996

Hersteller Typ

FU2996

Hersteller Artikel Nr.:

FU2996

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2300 mAh

IEC-Bezeichnung:

R 6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Breite:

14.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

44 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

0.061 kg

Ersatzbatterien für die Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale.