Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Ersatzbatterie 3,6 V AA ER14500 Li

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Ersatzbatterie 3,6 V AA ER14500 Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU2992

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - verschiedene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158011890

Sonepar Artikelnummer

120590123

Hersteller Artikelnummer

FU2992

Hersteller Typ

FU2992

Hersteller Artikel Nr.:

FU2992

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2600 mAh

IEC-Bezeichnung:

verschiedene

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

50.9 mm

Breite:

14.5 mm

Durchmesser:

14 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

16 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.016 kg

Geeignet für Secvest Funk-Bewegungsmelder (FU8350/FU8360) und (FUBW50000/FUBW50010),Secvest Funk-Schlüsselschalter (FU8165) und (FUBE50060/FUBE50061),