Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Ersatzbatterie 3,6 V, LS14250, Lithium 1/2 AA

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Ersatzbatterie 3,6 V, LS14250, Lithium 1/2 AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU2984

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158028126

Sonepar Artikelnummer

120590248

Hersteller Artikelnummer

FU2984

Hersteller Typ

FU2984

Hersteller Artikel Nr.:

FU2984

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

25.15 mm

Breite:

15 mm

Durchmesser:

14.55 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

8.9 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.010 kg

Geeignet für Secvest Funk-Fenstergriff (FUFT50040) und Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (FUMK50020),