Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Ersatzbatterie 3 V CR2 Lithium

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Ersatzbatterie 3 V CR2 Lithium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU2990

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 850 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158011876

Sonepar Artikelnummer

120590252

Hersteller Artikelnummer

FU2990

Hersteller Typ

FU2990

Hersteller Artikel Nr.:

FU2990

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

850 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

27 mm

Breite:

15.6 mm

Durchmesser:

15.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

13 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

0.011 kg

Ersatzbatterie für Funk-Öffnungsmelder (CC+FSL), Funk-Seismicsensor, Funk-Glasbruchmelder, Funk-Bedienteil