Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Ersatzbatterie 3 V Lithium CR123A

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Ersatzbatterie 3 V Lithium CR123A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU2998

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 123 A

  • Ausführung - Lithium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496369805

Sonepar Artikelnummer

120590233

Hersteller Artikelnummer

FU2998

Hersteller Typ

FU2998

Hersteller Artikel Nr.:

FU2998

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 123 A

Ausführung:

Lithium

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.016 kg

Ersatzbatterie für alle Geräte mit 3 V Lithium Fotozelle.