Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Ersatzbatterie 9 V Lithium-Blockbatterie

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Ersatzbatterie 9 V Lithium-Blockbatterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU2993

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158011906

Sonepar Artikelnummer

120590254

Hersteller Artikelnummer

FU2993

Hersteller Typ

FU2993

Hersteller Artikel Nr.:

FU2993

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Lithium

Länge:

26.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

17.5 mm

Durchmesser:

17.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

39 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

0.037 kg

Geeignet für Stand-alone-Rauchmelder (HSRM11000),