ABUS - Ersatzbatterie CR2450 Lithium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FU2987
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 550 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158017922
Sonepar Artikelnummer
120590250
Hersteller Artikelnummer
FU2987
Hersteller Typ
FU2987
Hersteller Artikel Nr.:
FU2987
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Breite:
24.5 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
5.9 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.017 kg


