ABUS - Ersatzbatterie CR2477R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FU2989
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1000 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2477N
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1000000022414
Sonepar Artikelnummer
120590251
Hersteller Artikelnummer
FU2989
Hersteller Typ
FU2989
Hersteller Artikel Nr.:
FU2989
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2477N
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Länge:
24.5 mm
Höhe inkl. Pole:
7.7 mm
Breite:
24.5 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
10.5 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85072020
Gewicht:
0.084 kg


