ABUS - Ersatzbatterie Spezialpack Alkaline (1 Pkg.=2 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FU2986
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1800 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158019230
Sonepar Artikelnummer
120590249
Hersteller Artikelnummer
FU2986
Hersteller Typ
FU2986
Hersteller Artikel Nr.:
FU2986
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
60.3 mm
Höhe inkl. Pole:
60.3 mm
Breite:
64.6 mm
Durchmesser:
64.6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
264 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.584 kg


