Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - FaceXess - Video-Türstation

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - FaceXess - Video-Türstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVHS30000

  • Montageart - Aufbau

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Öffnungswinkel Kamera - 41.5 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158225365

Sonepar Artikelnummer

121376761

Hersteller Artikelnummer

TVHS30000

Hersteller Typ

TVHS30000

Hersteller Artikel Nr.:

TVHS30000

Montageart:

Aufbau

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

sonstige

Öffnungswinkel Kamera:

41.5 °

Werkstoff:

sonstige

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.600 kg

ABUS FACEXESS: EIN LÄCHELN ÖFFNET TÜREN Türsprechanlage mit Touchscreen, Kamera &Gesichtserkennung für interaktionslosen Zutritt Die Türstation identifiziert berechtigte Personen mit intelligenter Gesichtserkennung und entriegelt die Eingangstür automatisch. Damit bietet das Video-Türsprechsystem einen bequemen, interaktionslosen Zugang, berührungslos und ohne Chipkarte oder andere Identmedien. Der Erkennungsbereich ist flexibel einstellbar, der Gesichtsscan auf bis zu 3 m Entfernung dauert nur Bruchteile einer Sekunde. Eine fast ganz normale Klingel Eben nur fast: Denn das FaceXess Display kann individuell gestaltet werden, z. B. mit Haus-Nr., Adresse, Wunschmotiven usw. Sicher und individuell Die Dual-Kamera (optisch, IR) erkennt zuverlässig, ob eine Person eintreten darf oder nicht – ob bei Gegenlicht, Dunkelheit oder wenn die Person Mütze oder Maske trägt. Die Anti-Spoofing-Funktion prüft anhand diverser Merkmale, ob es sich um eine echte und berechtigte Person handelt, oder eine Manipulation, z. B. durch Davorhalten von Fotos oder Videos. In sensiblen Bereichen ist oft eine 2-Faktor-Autentifzierung gefragt. So kann die Gesichtserkennung auch mit PIN-Code oder Chipkarte kombiniert werden. Die Nutzerdaten (Gesichter) werden lokal und verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert. Unbekannte Personen werden nicht erfasst. Sehen, Sprechen, Öffnen ABUS FaceXess ist einfach intuitiv zu bedienen. Das 7-Zoll-Touch-Display mit virtueller Klingeltaste ist die Bedienoberfläche der Türstation. Auf dem Smartphone (ABUS Link Station-App) oder dem optionalen Innenmonitor sieht man, wer vor der Tür steht, spricht mit der Person und schaltet den E-Türöffner. Bis zu 3 Wohnparteien können angelegt werden (je 6 Monitore). Das Außenterminal kann auch stand-alone als reiner Türöffner verwendet werden.