Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - GSM/UMTS/LTE-Sprachwählgerät

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - GSM/UMTS/LTE-Sprachwählgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZWG10030

  • Analog-Anschluss - Nein

  • ISDN-Anschluss - Nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - Ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158236026

Sonepar Artikelnummer

121376629

Hersteller Artikelnummer

AZWG10030

Hersteller Typ

AZWG10030

Hersteller Artikel Nr.:

AZWG10030

Analog-Anschluss:

Nein

ISDN-Anschluss:

Nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

Ja

Sprachübertragung (AWAG):

Ja

Digitalübertragung (AWUG):

Nein

Mit Netzteil:

Nein

X.31/X.25:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.370 kg

Das Wählgerät für Sprach- und Textnachrichten dient als Bindeglied zwischen Drahtalarmanlage und Telefon. Es empfängt Alarm- oder Statusmeldungen der Alarmzentrale und gibt sie als Sprache (Anruf mit gespeichertem Wortlaut) oder Text (SMS) aus. Stiller Alarm via Telefon Bei Alarm kann eine Alarmzentrale z. B. die Sirene auslösen oder einen stillen Alarm via Telefon absetzen. Die Weiterleitung des stillen Alarms an das Telefonnetz erfolgt über das Wählgerät. Mittels Drahteingang stehen 8 Ereignisse (z. B. Einbruch, Überfall, med. Notfall, Feuer) zur Verfügung, denen je ein Ereignistext (SMS oder Sprache) zugeordnet wird. Zudem wird eine Standortnachricht mit allgemeinen Daten (Name, Anschrift) übermittelt. 8 Nachrichten an 10 Rufnummern – via Mobilfunk Im Alarmfall wird der jeweils programmierte Ereignistext aktiviert und die Nachricht an max. 10 Kontakte gesendet. Dabei erfolgt die Übermittlung via GSM/UMTS/LTE. Weltweiter Fernzugriff, Vor-Ort-Interaktion und Postfachfunktion Der Fernzugriff via Anruf oder SMS erlaubt den Abruf von Statusmeldungen und das Programmieren des Geräts von unterwegs. Mit dem Hör- und Sprechmodus (Mikro/Lautsprecher) ist eine Vorort-Interaktion möglich, z. B. Hineinhören ins Gebäude oder Freisprechen. Praktisch: Mit der Postfachfunktion werden eingehende SMS weitergeleitet – z. B. die Info über ein ablaufendes Guthaben einer Prepaid-SIM-Karte. Stand-alone Betrieb, 4 Schaltausgänge Das Wählgerät kann über die Drahteingänge nicht nur Signale von einer Alarmzentrale verarbeiten, sondern auch Informationen externer Geräte.