Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Infrarot Lichtschranke 20 m

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Infrarot Lichtschranke 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS1020

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Betriebsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158015294

Sonepar Artikelnummer

120590416

Hersteller Artikelnummer

LS1020

Hersteller Typ

LS1020

Hersteller Artikel Nr.:

LS1020

Meldeart:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

50 A

Farbe:

sonstige

Höhe:

95 mm

Breite:

46 mm

Tiefe:

34 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.100 kg

Optimale Betriebssicherheit und vielfältige AnwendungsbereicheDie Draht-Infrarot-Lichtschranke sichert einen Bereich von bis zu 20 m. Der intelligente Sabotageschutz von Sender und Empfänger gewährleistet dabei höchste Betriebssicherheit. In Kombination mit der ABUS Terxon Drahtalarmanlage kann die Lichtschranke zur Überwachung von Fluren, Türen oder Parkplätzen eingesetzt werden. Auch die Steuerung von Videoüberwachungsanlagen oder der Beleuchtung sind damit leicht realisierbar.Exakte ErkennungIm Gegensatz zu Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern überwachen Infrarot-Lichtschranken nur eine exakt definierte Linie. Bewegungen innerhalb des Bereiches vor und neben dieser Linie werden dagegen nicht detektiert. So erfolgt bei vorübergehenden Personen keine Erkennung, solange diese die unsichtbare Linie nicht durchschreiten.