ABUS - Installationsbox mit Deckenhalterung für Hemispheric Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC31290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158060812
Sonepar Artikelnummer
120590518
Hersteller Artikelnummer
TVAC31290
Hersteller Typ
TVAC31290
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC31290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.640 kg
Für eine geschützte Verkabelung im Innen- und Außenbereich ermöglicht die Installationsbox eine professionelle Befestigung der Hemispheric Kameras an einer Decke. Dank der Deckenhalterung bestehend aus zwei mal 23 cm langen Aluminiumstangen, kann die Installationsbox wahlweise 23 oder 46 cm von der Decke abgehangen werden.