ABUS - Installationsbox Tube Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVAC32600X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158198225
Sonepar Artikelnummer
121376735
Hersteller Artikelnummer
TVAC32600X
Hersteller Typ
TVAC32600X
Hersteller Artikel Nr.:
TVAC32600X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.550 kg
INSTALLATIONSBOX FÜR TUBE KAMERA (SCHWARZ) Diese Installationsbox ist ein optionales Zubehör zur Installation der Tube Kameras IPCB64621 und IPCB68621 (Farbvariante schwarz). Mit dem Aufputz-Installationsgehäuse können Sie die Verkabelung Ihrer Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geschützt und verdeckt installieren. Die robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Wand und Kamera und schützt das Anschlusskabel vor Wetter, Feuchtigkeit, Beschädigung oder Sabotage. Die Box ist passend zu den jeweiligen Kameras in Schwarz gehalten und fügt sich dezent und unauffällig in jede Umgebung bzw. Fassade ein. Mit einem Durchmesser von 120 mm (Montageplatte), einer Gesamtlänge von 137 mm (inkl. Kabelführung) und einer Aufbauhöhe von 53 mm ist die Insta.-Box perfekt auf die Tube Kameras IPCB64621 und IPCB68621 abgestimmt. Die Box wiegt lediglich 0,55 kg und ist daher einfach zu handhaben. Sie ist mit wenigen Handgriffen installiert und bietet eine sichere und verdeckte Verkabelung für Ihre Kameras.


