Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - Internationales Steckernetzteil 12 V/1,5 A (Litze)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - Internationales Steckernetzteil 12 V/1,5 A (Litze)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZZU10011

  • Eingangsspannung - 230 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158146714

Sonepar Artikelnummer

120756081

Hersteller Artikelnummer

AZZU10011

Hersteller Typ

AZZU10011

Hersteller Artikel Nr.:

AZZU10011

Eingangsspannung:

230 .. 240 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

1500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.153 kg

Mit dem internationalen Steckernetzteil versorgen Sie Alarmkomponenten der Secvest/Secvest 2WAY mit der nötigen Spannung. Die beigefügten internationalen Steckeradapter ermöglichen die länderübergreifende Nutzung in Europa, Großbritannien und Australien.