ABUS - IP Fisheye 12 MPx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPCS29512
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 1.29 .. 129 mm
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158236798
Sonepar Artikelnummer
121376705
Hersteller Artikelnummer
IPCS29512
Hersteller Typ
IPCS29512
Hersteller Artikel Nr.:
IPCS29512
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
1.29 .. 129 mm
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
12
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme:
11 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
164 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
164 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.800 kg


