Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Kugeldome 4 MPx (2,8 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Kugeldome 4 MPx (2,8 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCB54511A

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8 .. 28 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158193497

Sonepar Artikelnummer

121376692

Hersteller Artikelnummer

IPCB54511A

Hersteller Typ

IPCB54511A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCB54511A

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8 .. 28 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

103 °

Vertikaler Blickwinkel:

55 °

Leistungsaufnahme:

7 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

139 mm

Höhe:

128 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.830 kg

KOMPAKTE 4 MPX 24/7 ÜBERWACHUNGSKAMERA Der IP-Kugeldome ist dank kompakter Abmaße eine dezente Überwachungskamera für den Außen- und Innenbereich. Dezente 4 MPx 24/7 Außenüberwachung Der IP-Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 25 Bilder/Sek. Das wetterfeste IP67-Gehäuse dient dem robusten Einsatz im Außenbereich. Leistungsfähige IR-LEDs sorgen für Top-Überwachungsbilder bei Tag und Nacht. Der mobile App-Zugriff auf die Kamera ist jederzeit möglich. Beste Übersicht Der IP-Dome IPCB54511A überblickt einen Bereich von 103°. Die Kombination aus Weitwinkel und 4 MPx Auflösung bietet eine gute Übersicht über große Räume und Bereiche. Alternativ ist Ausführung IPCB54511B (4 mm Objektiv, 83° Blickwinkel) erhältlich. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera verfügt über eine WDR-Gegenlichtkompensation und Bewegungserkennung. Sie unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, einer Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel mit der Alarmzentrale ABUS Secvest und Secoris sowie der Zutrittskontrolle ABUS wAppLoxx Pro Plus. Komfortable Inbetriebnahme Der IP Dome wird an der Decke oder mit einer Halterung an der Wand montiert. Wir empfehlen die ABUS Installationsbox (TVAC32500) und den Wandhalter (TVAC32520). Zur einfachen, schnellen Inbetriebnahme im Netzwerk ist die Gratis-Software ''ABUS IP Installer'' verfügbar. Diese findet die Kamera schnell im Netzwerk Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da die Stromversorgung via PoE erfolgen kann. Die effektive IR-Reichweite variiert je nach Einsatzort.