Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Kugeldome 4 MPx (2.8 mm, IR/WL)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Kugeldome 4 MPx (2.8 mm, IR/WL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCA54512A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258900

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158239775

Sonepar Artikelnummer

121376674

Hersteller Artikelnummer

IPCA54512A

Hersteller Typ

IPCA54512A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCA54512A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.800 kg

KLEINE KAMERA, GROSSE DETAILS BEI NACHT Diese IP Dome Kamera ist eine kompakte LAN-Kamera mit Vollfarb-Tag/Nacht-Funktion und liefert Bilder in 4 MPx Auflösung. Mit den IR- und Weißlicht-LEDs im IP67-Gehäuse dient sie zum Einsatz im Innen-/Außenbereich bei Tag u. Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera per ABUS Link Station App. Dezente Überwachung: stark bei Dunkelheit Die Infrarot LEDs ermöglichen eine detailreiche Schwarz-/Weiß-Nachtsicht. Mittels intelligenter Objekterkennung kann beim Ereignis zur Farbnachtsicht umgeschaltet werden. Die Gecko Serie liefert klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt. Die Weißlicht-LEDs liefern fein dosiertes Extra-Licht für den Bildsensor 2 Varianten für max. Flexibilität Die Kamera ist mit 2 Brennweiten verfügbar: 2,8 mm / 110° Blickfeld (IPCA54512A) und 4 mm / 95° (IPCA54512B). Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS NVR, VMS oder microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro. Schnelle Inbetriebnahme Montage mit geschütztem Kabel per Installationsbox. Die Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Einrichtung im Netzwerk. Hinweise: Ohne Netzteil, da PoE. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.