Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Kugeldome 4 MPx (2.8 mm, WL)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Kugeldome 4 MPx (2.8 mm, WL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCS54511A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258900

  • Gewicht - 0.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158193640

Sonepar Artikelnummer

120964525

Hersteller Artikelnummer

IPCS54511A

Hersteller Typ

IPCS54511A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCS54511A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.770 kg

KOMPAKTE 4 MPX 24/7 ÜBERWACHUNGSKAMERA, Der IP-Kugeldome liefert als Vollfarb-Tag/Nacht-Kamera beste Überwachungsbilder in 4 MPx Auflösung. Das wetterfeste IP67-Gehäuse dient dem Einsatz im Außenbereich. Extern liegende Weißlicht-LEDs sorgen für klare Bilder bei Tag und Nacht. Der mobile App-Zugriff auf die Kamera ist jederzeit möglich. Top-Überwachung bei Dunkelheit, Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt, die Weißlicht-LEDs liefern dem Sensor fein dosiertes Extra-Licht. Beste Übersicht, Der IP-Dome überblickt einen horiz. Blickwinkel von 108° bzw. 95° (Variante A bzw. B). Autom. Objekterkennung, Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität, Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, VMS/Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel mit ABUS Secvest, Secoris und wAppLoxx Pro. Leichte Installation, Die Kamera wird an der Decke oder Wand montiert (Wandhalter/ Insta.-Box erhältlich). Zur Einbindung ins Netzwerk ist die Gratis-Software „ABUS IP-Installer“ verfügbar. Hinweise: Ohne Netzteil, da PoE. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.