Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (2.8 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (2.8 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCB44611A

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8 .. 28 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158200072

Sonepar Artikelnummer

121376690

Hersteller Artikelnummer

IPCB44611A

Hersteller Typ

IPCB44611A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCB44611A

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8 .. 28 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

103 °

Vertikaler Blickwinkel:

55 °

Leistungsaufnahme:

8.5 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

109 mm

Höhe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.340 kg

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR DIE PROFI-ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome in edlem Anthrazitschwarz ist eine kompakte, dezente Überwachungskamera. Sie ist mit Fix-Objektiven in der Variante A (2,8 mm) und B (4 mm) erhältlich. Dezente 24/7- Außenüberwachung Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das Vandalismus- und wettergeschützte IP67-Gehäuse (IK08) erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera mittels ABUS Link Station App. 2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität Der IP Mini Dome ist in 2 Ausführungen erhältlich – für hohe Flexibilität bei Planung und Installation der Videoüberwachung. Die Kamera IPCB44611A (2,8 mm Fix-Objektiv, horizontaler Blickwinkel 103°) für breitwinklige Szenen. Die Variante IPCB44611B (4 mm Fix-Objektiv, Blickwinkel 83°) zur Überwachung auf größere Distanz, z. B. im Flur. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der ABUS Secvest und Secoris Alarmanlage sowie wAppLoxx Pro Plus kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Zur Montage an Decke oder Wand dienen Installationsbox (TVAC32400X) und Wandhalter (TVAC32420X). Die Gratis-Software ''ABUS IP-Installer'' findet die Kamera einfach im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Hinweis: Ohne Netzteil – Steckernetzteil oder PoE-Switch als Zubehör erhältlich. Die effektive IR Reichweite variiert je Einsatzort.