Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (4 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCB44611B

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 4 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158193435

Sonepar Artikelnummer

121376691

Hersteller Artikelnummer

IPCB44611B

Hersteller Typ

IPCB44611B

Hersteller Artikel Nr.:

IPCB44611B

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

4 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

83 °

Vertikaler Blickwinkel:

45 °

Leistungsaufnahme:

8.5 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

109 mm

Höhe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.340 kg

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR DIE PROFI-ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome in edlem Anthrazitschwarz ist eine kompakte, dezente Überwachungskamera. Sie ist mit Fix-Objektiven in der Variante A (2,8 mm) und B (4 mm) erhältlich. Dezente 24/7-Außenüberwachung Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das Vandalismus- und wettergeschützte IP67-Gehäuse (IK08) erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera mittels ABUS Link Station App. 2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität Der IP Mini Dome ist in 2 Ausführungen erhältlich – für hohe Flexibilität bei Planung und Installation der Videoüberwachung. Die Kamera IPCB44611A (2,8 mm Fix-Objektiv, horizontaler Blickwinkel 103°) für breitwinklige Szenen. Die Variante IPCB44611B (4 mm Fix-Objektiv, Blickwinkel 83°) zur Überwachung auf größere Distanz, z. B. im Flur. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der Alarmanlage ABUS Secvest, Secoris sowie wAppLoxx Pro kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400X) und Wandhalter (TVAC32420X) erhältlich. Die Gratis-Software ''ABUS IP Installer'' findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Hinweis: Es liegt kein Netzteil bei, Steckernetzteil oder PoE-Switch als Zubehör erhältlich. Die effektive IR-Reichweite variiert je Einsatzort.