Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABUS - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

ABUS
kopierenkopieren
ABUS - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IPCB44561A

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8 .. 28 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043158199277

Sonepar Artikelnummer

121376689

Hersteller Artikelnummer

IPCB44561A

Hersteller Typ

IPCB44561A

Hersteller Artikel Nr.:

IPCB44561A

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8 .. 28 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

103 °

Vertikaler Blickwinkel:

55 °

Leistungsaufnahme:

8.5 W

Versorgungsspannung:

12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

109 mm

Höhe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.440 kg

KLEINE WLAN-KAMERA GANZ GROSS: ZUR EFFIZIENTEN ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome WLAN ist eine kompakte Überwachungskamera mit Fixobjektiv und 2,8 mm Brennweite. Dezente 24/7 Außenüberwachung Der WLAN-Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das wettergeschützte IP67-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, dank integrierter IR-LEDs bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm hebt sich das flache Gehäuse kaum von der Decke ab. Eine kabellose Integration via WLAN ist möglich, ebenso der mobile App-Zugriff auf die Kamera. Beste Übersicht Die WLAN-Kamera überblickt einen Bereich von 103° – für einen guten Überblick über größere Räume bzw. Bereiche. Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der ABUS Secvest und Secoris Alarmanlage sowie wAppLoxx Pro Plus kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Die Datenübertragung kann kabellos erfolgen. Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400) und Wandhalter (TVAC32420) erhältlich. Die Gratis-Software ''ABUS IP-Installer'' findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE möglich. PoE-Switch oder Steckernetzteil (TVAC35001) für den Drahtlos-Betrieb als Zubehör erhältlich. Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.