ABUS - IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPCS84511
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 2.8 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043158200492
Sonepar Artikelnummer
121376708
Hersteller Artikelnummer
IPCS84511
Hersteller Typ
IPCS84511
Hersteller Artikel Nr.:
IPCS84511
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
2.8 .. 12 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
31.6 .. 967 °
Vertikaler Blickwinkel:
17.8 .. 51 °
Leistungsaufnahme:
9.5 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
131 mm
Höhe:
102 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.650 kg


